Referencias
SKF:PHG SPZ1180
Rubix:798213580000
EAN:7316572581582


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1180 mm |
Detalles de producto : SPZ 1180
Cordones de poliéster pretensados para un acoplamiento óptimo. Resistente al aceite y al calor. Tejido totalmente recubierto e impregnado de cloropreno para resistencia a la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 1180 mm |
| Longitud interior | 1143 mm |
| Longitud exterior | 1193 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | cr (policloropreno) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,61 € Sin IVA
/ unidad
6,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días