Referencias
Optibelt:SPC 4250
Rubix:798148447000
fabricante:SPC 42507700
EAN:4014486079593





Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4250 mm |
Detalles de producto : CORREA SPC-4250
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 73x397x397 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1602 g |
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4250 mm |
| Longitud interior | 4167 mm |
| Longitud exterior | 4280 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,99 € Sin IVA
/ unidad
128,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días