Referencias
Gates:C324 22x8232Li C8290 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798700523000
fabricante:962363240
EAN:5414465678905


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c324 |
| Longitud interior | 8232 mm |
Detalles de producto : C 324 22X8232LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c324 |
| Longitud interior | 8232 mm |
| Longitud exterior | 8290 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 8290 mm |
| Material | rubber belt body with polyester tension cords; oil-resistant cover/lining for abrasion resistance |
| Sección | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,94 € Sin IVA
/ unidad
206,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días