Referencias
Gates:B28 17x710Li B750 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348784000
fabricante:962260280
EAN:5414465292095


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b28 |
| Longitud interior | 710 mm |
Detalles de producto : B 28 17X710LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b28 |
| Longitud interior | 710 mm |
| Longitud exterior | 750 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 750 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,08 € Sin IVA
/ unidad
10,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días