C 116 22X2942LI DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C116 22x2942Li C3000 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348624000
fabricante:962361160
EAN:5414465305467
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac116
Longitud interior2942 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 116 22X2942LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac116
Longitud interior2942 mm
Longitud exterior3042 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa3000 mm
Materialsbr
Sección22 mm
43,33 € Sin IVA
/ unidad
52,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días