Z 20 10X537LP HI-POWER

Hi-Power Z

Ver información técnica

Referencias

Gates:Z20 10X537LP/515LI HIPOWER
Rubix:798378617000
fabricante:900110020
EAN:5414465671395
brand logo

Resumen técnico

Perfilz/10
Designación de la correraz20
Longitud interior515 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 20 10X537LP HI-POWER


Correa trapezoidal con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan un esfuerzo de tracción uniforme y un contacto uniforme con las ranuras de la polea. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficacia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de sustitución y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfilz/10
Designación de la correraz20
Longitud interior515 mm
Longitud exterior556 mm
Anchura superior10 mm
Altura6 mm
Longitud indicativa537 mm
Materialcr
Sección10 mm
8,52 € Sin IVA
/ unidad
10,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días