Referencias
Optibelt:22 X 2950
Rubix:798355808000
fabricante:1782245
EAN:4014486037852





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c116 |
| Longitud interior | 2950 mm |
Detalles de producto : C 116 22X2950
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 51x276x276 mm |
|---|---|
| Peso neto | 956 g |
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c116 |
| Longitud interior | 2950 mm |
| Longitud exterior | 3038 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 3008 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,18 € Sin IVA
/ unidad
54,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días