Referencias
Optibelt:25 X 2360
Rubix:798355846000
fabricante:1591786
EAN:4014486038507





Resumen técnico
| Perfil | 25 |
|---|---|
| Designación de la correra | 25x2360 |
| Longitud interior | 2360 mm |
Detalles de producto : 25X2360
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x251x251 mm |
|---|---|
| Peso neto | 991 g |
| Perfil | 25 |
| Designación de la correra | 25x2360 |
| Longitud interior | 2360 mm |
| Longitud exterior | 2460 mm |
| Anchura superior | 25 mm |
| Altura | 16 mm |
| Longitud indicativa | 2420 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días