Rodamiento de bolas ranurado NSK 6021DDU, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 105 mm
NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 6021
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 6021DDU
NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas en las que se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden colocarse en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para satisfacer las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para alargar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Pulidas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 1600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6021.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 66000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72500 N |
- Entrega estimada (15) días