Rodamiento de bolas ranurado SNR 6205F600, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
Deep groove ball bearings, single row
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6205F600
Rubix:006205600106
EAN:3413520126148




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6205 F 600
TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, open, for 350°C application
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 128 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 110 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10 N |
| Peso | 0.126 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,90 € Sin IVA
/ unidad
50,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días