Rodamiento de bolas ranurado FAG 61848-MA, Diámetro exterior: 300 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 240 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61848-MA
Rubix:798075454000
fabricante:0384489630000
EAN:4026677212276


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 61848MA
Rodamiento de bolas de ranura profunda 618..-MA, una hilera, según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 618..-MA, single row, solid brass cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618..-ma |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2260 rpm |
| Velocidad límite | 3750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 124000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 100000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2555,10 € Sin IVA
/ unidad
3091,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días