Referencias
SMC:ZPT32BN-A8
Rubix:799247558000
EAN:3618036449228

Documentos
Detalles de producto : ZPT32BN-A8
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Material | nbr |
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | ventosa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,29 € Sin IVA
/ unidad
20,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días