Referencias
SMC:ZPT50BN-A8
Rubix:799255559000
fabricante:ZPT50BN-A8
EAN:3618036447668

Documentos
Detalles de producto : ZPT50BN-A8
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 6 - Ø 50 mmFormas: Tipo fuelleMateriales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretanoOpciones: Rosca macho y hembra Entrada de vacío vertical.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,43 € Sin IVA
/ unidad
24,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días