ZPR50BS-06-B6

Con anillo de bloqueo - ZPR (B)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPR50BS-06-B6
Rubix:799243148000
fabricante:ZPR50BS-06-B6
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro50 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPR50BS-06-B6


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Racor de conexión rápida, entrada lateral de vacío.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro50 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
33,47 € Sin IVA
/ unidad
40,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días