PISTOLA QUIMICOS XR 18V 310ML SIN CARGADOR/BATERIA
DCE560N-XJ - Pistola químicos XR 18V
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DCE560N-XJ
Rubix:798865033000
EAN:5035048642030




Resumen técnico
| Capacidad | 310 ml |
|---|---|
| Tipo | pistola sin cable para calafateo/dispensación (18 v xr li-ion) |
Detalles de producto : PISTOLA QUIMICOS XR 18V 310ML SIN CARGADOR/BATERIA
Descripción
PISTOLA QUÍMICOS XR 18V 310ml SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.
Dial de control velocidad variable para preseleccionar cantidad de material a dispensar
Émbolo robusto con función anti-goteo y retracción automática
Luz LED para mejorar la visibilidad de la aplicación
Soportes de cartuchos intercambiables (disponible por separado)
Empuñadura ergonómica con recubrimiento de goma para un uso cómodo y fácil manipulación
Características
Tipo de alimentación : Sin Cable
Voltaje : 18 V
Quimica de la batería : XR Li-Ion
Tipo de cartucho : 300-310 ml
Aplicador : Cartucho
Fueza de presión : 2500 N
Velocidad de empuje : 51-533 mm/min
Longitud : 495 mm
Alto : 275 mm
Peso : 1,8 kg
Presión sonora : 66 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 5 dB (A)
Presión Acústica : 77 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 5 dB (A)
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
Vibración Mano/Brazo : <2.5 m/s²
Pistola químicos XR 18V 310ml sin cargador/batería
Cualidades
Dial de control velocidad variable para preseleccionar cantidad de material a dispensar
Émbolo robusto con función anti-goteo y retracción automática
Luz LED para mejorar la visibilidad de la aplicación
Soportes de cartuchos intercambiables (disponible por separado)
Empuñadura ergonómica con recubrimiento de goma para un uso cómodo y fácil manipulación
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 310 ml |
|---|---|
| Tipo | pistola sin cable para calafateo/dispensación (18 v xr li-ion) |
| Modelo | dce560n |
| Tensión | 18 V |
| Peso | 1.8 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,95 € Sin IVA
/ unidad
391,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días