Referencias
Beta Tools:1749
Rubix:798162607000
fabricante:017490001
EAN:8014230100081

Documentos
Detalles de producto : 1749-PISTOLA PARA MASILLA
Pistola de silicona
Cualidades
Pistola de silicona
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x245x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 588 g |
| Tipo | 1749-pistola para masilla |
| Modelo | 1749 |
| Peso | 0.588 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,11 € Sin IVA
/ unidad
17,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
