PISTOLA DE SILICONA M12 PCG/310C-0 SIN BATERIA NI CARGADOR

Pistola de calafateo subcompacta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4933441783
Rubix:798946869000
fabricante:4933441783
EAN:4002395002269
brand logo

Resumen técnico

Capacidad310 ml
Tipopistola de calafateo sin cable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PISTOLA DE SILICONA M12 PCG/310C-0 SIN BATERIA NI CARGADOR


M12 pistola de calafateo con hasta 1780 N(180 kg) de fuerza. Rendimiento optimizado con todos los adhesivos para la construcción y en temperaturas frías. El portacartuchos estándar admite cartuchos de 310 ml. La función antigoteo evita goteos no deseados cuando se suelta el gatillo. El control giratorio con 6 ajustes de velocidad permite un control máximo del cordón. El diseño del émbolo grande y robusto garantiza un flujo constante, reduce el retroceso y expulsa todo el sellador del cartucho. La inteligencia REDLINK™ proporciona comunicación total del sistema. El indicador de combustible muestra el estado de carga restante de la batería. Entregado en una caja sin batería ni cargador.

Cualidades

-Hasta 1780 N de fuerza
El sistema electrónico de protección contra sobrecargasREDLINK™ en la herramienta y en el pack de baterías proporciona la mejor durabilidad del sistema
Rendimiento optimizado con todos los adhesivos de construcción y temperaturas frías
La función antigoteo evita el goteo no deseado cuando se suelta el gatillo
El control de dial con 6 ajustes de velocidad permite el máximo control del cordón
El diseño robusto y grande del émbolo asegura un flujo constante, reduce el retroceso y expulsa todo el sellador del cartucho
El control individual de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y asegura la durabilidad del pack a largo plazo
El indicador de combustible muestra la carga restante
El pack de bateríasREDLITHIUM™ proporciona una construcción superior del pack, electrónica y rendimiento sin decoloración para ofrecer más tiempo de funcionamiento y más trabajo durante la vida útil del pack
Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.

Información técnica


Atributos
Capacidad310 ml
Tipopistola de calafateo sin cable
Modelom12
Tensión12 V
213,90 € Sin IVA
/ unidad
258,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días