DUAL LOCK SISTEMA DE UNION DESMONTABLE 3550, APLICADOR MANUAL III, 1:1/2:1
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Dispensador y aplicadores manuales
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100205939
Rubix:798874652000
fabricante:7100205939
EAN:04054596716919

Documentos
Detalles de producto : DUAL LOCK SISTEMA DE UNION DESMONTABLE 3550, APLICADOR MANUAL III, 1:1/2:1
Dispense adhesivos 3M™ Scotch-Weld™ en cartuchos duo-pak con el aplicador manual 3M™ Scotch-Weld™ EPX. Nuestro aplicador mezcla y aplica adhesivos de dos partes. Se utiliza habitualmente en aplicaciones industriales, metalúrgicas y de transporte.
Utilícelo con cartuchos 1:1 y 2:1 de 200 ml.
Utilícelo con cartuchos 1:1 y 2:1 de 200 ml.
Aplicador manual para dispensar adhesivos EPX en cartuchos de 38 y 50 ml suministrados con dos émbolos para adhesivos 1:1 / 2:1 y 10:1.
Cualidades
Dispensa adhesivos estructurales de dos componentes 3M™ Scotch-Weld™;Ofrece la comodidad de llevarlo al trabajo sin necesidad de mangueras de aire ni cables eléctricos;Garantiza la proporción de mezcla correcta durante la dispensación; no es necesario pesar los componentes;Minimiza los residuos y el desorden asociados a la mezcla manual;Reduce los residuos de plástico.
Aplicaciones
Se utiliza para mezclar y aplicar adhesivos de dos partes
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 50 ml |
|---|---|
| Tipo | aplicador manual |
| Modelo | epx |
| Peso | 0.1938 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,92 € Sin IVA
/ unidad
113,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días