A7402DM-16 VASO 3/8

Dados profundos de cuadradillo 3/8" con perfil bihexagonal métrico

Ver información técnica

Referencias

Bahco:A7402DM-16
Rubix:798267115000
EAN:7314151820190
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro16 mm
Longitud60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A7402DM-16 VASO 3/8


Vástago moleteado para giro manual de elementos de fijación de libre movimiento
Apto para tuercas y pernos usados en la industria aeroespacial
No apto para uso con máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de carga y par gracias a la zona de flanco adicional
Paredes finas para mejor accesibilidad
Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120

Cualidades

Dados profundos de cuadradillo 3/8" con perfil bihexagonal métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto85 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro16 mm
Longitud60 mm
Acabadopulido
14,01 Sin IVA
/ unidad
16,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días