LLAVE IMPACTO 3/4 710W 440NM M20 <<DESCATALOGADO>>
D294-QS - Llave Impacto 3/4" 710
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DW294-QS
Rubix:798585417000
EAN:5035048136362

Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Par máximo | 440 N.m |
| Peso | 3.2 kg |
Detalles de producto : LLAVE IMPACTO 3/4 710W 440NM M20 <<DESCATALOGADO>>
Descripción
Llave Impacto 3/4" 710. Potencia de salida 370, 440 Nm de par, 2000 rpm, 2700 ipm, máx. capacidad M20, peso 3,2 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Anillo de retención de 3/4"
Ideal para usar en el proceso de ensamblado o en el andamiaje
Robusto 3/4" impactador
Compacto y ligero
Empuñadura engomada reduce las vibraciones mayor confort
Diseño robusto para aplicaciones fuertes
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 710
Potencia de salida : 370
Par máx. sostenido : 440 Nm
Velocidad sin carga : 2200 rpm
Impactos por minuto : 2700 ipm
Max Capacidad : M20
Peso : 3,2 kg
Longitud : 292 mm
Alto : 216 mm
Vibración Mano/Brazo - Impacto : 7,9 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
Presión sonora : 84 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 2,8 dB (A)
Presión Acústica : 95 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 2,8 dB (A)
Llave Impacto 3/4\" 710 440Nm M20
Cualidades
Ideal para usar en el proceso de ensamblado o en el andamiaje
Robusto 3/4" impactador
Compacto y ligero
Empuñadura engomada reduce las vibraciones mayor confort
Diseño robusto para aplicaciones fuertes
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Par máximo | 440 N.m |
| Peso | 3.2 kg |
| Velocidad sin carga | 2200 rpm |
| Nivel acústico | 84 dB |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días