NU2222EMA

Cylindrical Roller Bearings

Ver información técnica
Referencias
Timken:NU2222EMA
Rubix:798400289000
EAN:0053893773421
Cylindrical Roller Bearing -  NU2222EMA
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2222EMA


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Cualidades

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplicaciones

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)203x203x60 mm
Peso neto7500 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)203x203x60 mm
Peso con embalaje7480 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialhigh-alloy bearing steel (super clean steel)
Jaulalatón
Velocidad de referencia3100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r527000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr436000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2289,47 Sin IVA
/ unidad
2770,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días