Referencias
SMC:NCGBN25-0100
Rubix:798011110000
fabricante:NCGBN25-0100
EAN:3618036280203

Resumen técnico
| Tipo | cilindro neumático |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25.4 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : NCGBN25-0100
El NCG ofrece montaje de precisión, longitud total corta y alta velocidad. Nueve estilos de montaje incluyen cuerpo básico, pie, horquilla simple, brida delantera o trasera, muñón delantero o trasero, montaje por nariz y horquilla doble. Los diámetros interiores van de 3/4in. a 2 1/2in. y las longitudes de carrera estándar de 1in. a 12in.. La serie NCG es compatible con auto-switch. Las opciones estándar son no giratorio y doble vástago.
Cualidades
•De simple efecto, vástago simple, retorno/extensión por muelle
Junta de goma
Compatible con auto switch
Variedad de cables de conexión y conectores precableados
Junta de goma
Compatible con auto switch
Variedad de cables de conexión y conectores precableados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 158 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro neumático |
| Carrera de cilindro | 25.4 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días