Referencias
SMC:JCDQ12-10
Rubix:799247253000
fabricante:JCDQ12-10

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCDQ12-10
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,17 € Sin IVA
/ unidad
30,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días