CQ2B63TF-25DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B63TF-25DMZ
Rubix:799250659000
fabricante:CQ2B63TF-25DMZ
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B63TF-25DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto847 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Presión de servicio máx.10 bar
95,23 € Sin IVA
/ unidad
115,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días