Referencias
SMC:CD76E40-50-A
Rubix:751617439043
fabricante:00120475

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cd76e40-50-a 00120475 |
Documentos
Detalles de producto : CD76E40-50-A 00120475
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cd76e40-50-a 00120475 |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de escariado | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,92 € Sin IVA
/ unidad
125,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días