CDG1BA32TF-150Z 01119798

Doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BA32TF-150Z
Rubix:798754980000
fabricante:CDG1BA32TF-150Z
EAN:3618035400275
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipodoble efecto, vástago simple
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BA32TF-150Z 01119798


La serie CG1 de cilindros de aire de precisión cuenta con 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo está fabricado en aluminio por extrusión de impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y un movimiento de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto y vástago simple con opciones personalizadas
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
7 opciones de montaje

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipodoble efecto, vástago simple
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
69,72 € Sin IVA
/ unidad
84,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días