Referencias
SMC:CDG3BN20-100
Rubix:799250109000
EAN:3618035385763

Documentos
Detalles de producto : CDG3BN20-100
•Estándar: doble efecto, varilla simple
•Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
•Carreras de 25 mm a 300 mm
•Montajes: básico, con pie, brida frontal o trasera, horquilla
•Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Imán: D (Integrado)
Montaje: B (Básico)
Diámetro: 20mm
Carrera: 100
Rosca en extremo de vástago: Rosca macho
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de salida o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Número: 2 uds. (O ninguno en caso de no haber interruptor)
•Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
•Carreras de 25 mm a 300 mm
•Montajes: básico, con pie, brida frontal o trasera, horquilla
•Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Imán: D (Integrado)
Montaje: B (Básico)
Diámetro: 20mm
Carrera: 100
Rosca en extremo de vástago: Rosca macho
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de salida o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Número: 2 uds. (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 24 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,16 € Sin IVA
/ unidad
57,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días