RT/57240/M/25

Cylinder

Ver información técnica
Referencias
Norgren:RT/57240/M/25
Rubix:798983461000
fabricante:RT/57240/M/25
brand logo
Resumen técnico
Tiporoundline double-acting cylinder, side port, threaded end, magnetic piston
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm

Detalles de producto : RT/57240/M/25


Round cylinder
Roundline Double Acting Cylinder with Magnetic Piston. Clear line design with low friction long life seals and non-lube operation.

Información técnica


Atributos
Tiporoundline double-acting cylinder, side port, threaded end, magnetic piston
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,51 Sin IVA
/ unidad
155,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días