Referencias
SMC:CD85N25-350C-B-X2018
Rubix:798159146000
fabricante:CD85N25-350C-B-X2018
EAN:3618035413091

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 350 mm |
Detalles de producto : CD85N25-350C-B-X2018
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Cualidades
Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.
Aplicaciones
Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 650 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,41 € Sin IVA
/ unidad
122,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días