CXSWM32TF-20

CXSWM, cilindro de doble vástago, doble vástago, cojinete deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSWM32TF-20
Rubix:799241952000
fabricante:CXSWM32TF-20
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSWM32TF-20


La serie CXS está disponible en seis tamaños de diámetro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y presenta una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para manipulación de materiales de baja carga. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.

Cualidades

Cilindro de doble vástago: doble vástago Tamaños de cilindro: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm) Carreras desde 10mm hasta 100mm dependiendo del diámetro Variedad de interruptores y varias longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
467,38 € Sin IVA
/ unidad
565,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días