Referencias
SMC:C96YDB100-320C
Rubix:799247466000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro liso |
Documentos
Detalles de producto : C96YDB100-320C
ISO 15552 Tie Rod Cylinder. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: no giratorio, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Doble efecto, cilindro liso, vástago simple. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 1000 mm. Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro liso |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,56 € Sin IVA
/ unidad
570,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días