Referencias

SMC:CDG5EA80TFSV-150
Rubix:799253316000
fabricante:00454554
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG5EA80TFSV-150


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requieren una limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos y favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

•Soportes de montaje CG5
Tipo: brida, tipo pie, soporte trunnion
Aplicable a todos los diámetros de cilindro

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
434,37 € Sin IVA
/ unidad
525,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días