Referencias
SMC:CD85KN16-40-B
Rubix:751603081043
EAN:3618035430128

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : CD85KN16-40-B
La serie C85 cumple las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible en diámetros interiores de 8 mm a 25 mm con carreras estándar de 10 mm a 300 mm. Un diseño exclusivo de la empaquetadura del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia de la junta es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y juntas de estanqueidad reemplazables, la C85 ofrece una vida útil excepcional.
Cualidades
Cilindro ISO, doble efecto, vástago único
Tipo: no giratorio
Amortiguador: sólo parachoques de goma
Tipo: no giratorio
Amortiguador: sólo parachoques de goma
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 138 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,34 € Sin IVA
/ unidad
73,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días