CVQB32-75-5MOU

CVQ (ø32), Cilindro compacto con válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CVQB32-75-5MOU
Rubix:799235655000
fabricante:CVQB32-75-5MOU
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CVQB32-75-5MOU


Los fabricantes de maquinaria que tradicionalmente utilizan un cilindro y una válvula solenoide para aplicaciones de empuje y sujeción ahora disponen de una solución que ahorra espacio y tiempo con el lanzamiento de SMC´s new Series CVQ cylinder and valve range.Developed initially to provide a unique all-in-one compact cylinder/valve system, engineers from world leaders SMC have simply taken their most popular compact CQ2 cylinder and V100 solenoid valve and literally built them together in one single unit. Al adoptar este enfoque innovador, la nueva gama de cilindros CVQ ofrece importantes ahorros de espacio al no ser necesario destinar espacio ni a la válvula ni al cableado de tuberías necesario. Y al eliminar el cableado de tuberías, también se consiguen beneficios de rendimiento adicionales, como la reducción de la caída de presión y del consumo de aire —de hasta un 37% por ciclo— además de una mejora de la velocidad de respuesta en comparación con las configuraciones anteriores de cilindro y válvula por separado. Como una unidad monobloque, el nuevo CVQ solo requiere solo tres conexiones de tubería en lugar de siete conexiones como se requería anteriormente, lo que asegura una reducción del tiempo de mano de obra tanto en la instalación como en el mantenimiento. Actualmente la Serie CVQ combina un cilindro compacto de doble efecto con diámetros de 32mm, 40mm, 50mm o 63mm para aplicaciones que requieren velocidades del cilindro entre 50 – 500 mm/s y una válvula solenoide de 2 posiciones, que es a prueba de polvo IP 40 y está disponible en opciones de bajo consumo de energía de 24 o 12 V.

Cualidades

Ahorro de espacio.Ahorro de energía.Ahorro de mano de obra.Mejor velocidad de respuesta.Posibilidad de diferentes direcciones de tubería.Diámetro (mm): 32, 40, 50, 63.Carrera (mm): 5~100.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.50 °C
183,29 € Sin IVA
/ unidad
221,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días