KPZ-DA-080-0015-004122411000020-B [0822397002]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822397002
Rubix:799184542000
fabricante:0822397002
EAN:3661475905152
brand logo

Resumen técnico

Tipo822397002
Diámetro de cilindro99 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-080-0015-004122411000020-B [0822397002]


Información técnica


Atributos
Tipo822397002
Diámetro de cilindro99 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
227,66 € Sin IVA
/ unidad
275,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días