Referencias
Stanley:1-10-481
Rubix:798975536000
EAN:3253561104817




Detalles de producto : CUTTER FATMAX 18 MM
Descripción
Cuerpo de acero inoxidable. Mango bimateria. Cambio rápido de la hoja. Gracias a su diseño de almacenaje una vez eliminada la hoja antigua, automáticamente aparecerá la nueva. Mecanismo de limpieza de la hoja. Botón de bloqueo. Este mecanismo evita la oscilación de
la hoja y permite realizar cortes más precisos. Rompe hojas extraíble. Almacenamiento de 6 hojas.
Cúter FatMax® 18mm

Información técnica
Atributos
| Tipo de hojas | cutter |
|---|---|
| Anchura de hoja | 18 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Material | abs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h