844.R CUTTER

Cutter universal con cuchilla retráctil

Ver información técnica

Referencias

Facom:844.R
Rubix:798531795000
EAN:3148512070894
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipo de hojasretráctil
Anchura de hoja24 mm
Longitud172 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 844.R CUTTER


• 3 posiciones de salida de la cuchilla. • Mango moldeado con capacidad para almacenar 5 cuchillas. • Cuerpo de zamac. • Botón pulsador de aleación de zinc. Peso: 190 g.
CUTTER CON HOJA RETRACTIL

Cualidades

Mango moldeado que sirve como carcasa de 5 hojas. • Cuerpo fabricado en zamac. • Pulsador de aleación de zinc.
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto178 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)170x60x15 mm
Peso con embalaje179 g
Tipo de hojasretráctil
Anchura de hoja24 mm
Longitud172 mm
Materialaleación de zinc
Peso190 g
24,41 Sin IVA
/ unidad
29,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días