Referencias
Bahco:KSBG18-10P
Rubix:798423406000
EAN:7314150213436



Resumen técnico
| Tipo de hojas | hojas de repuesto para cúter de hoja segmentada (snap-off) de 18 mm |
|---|---|
| Anchura de hoja | 18 mm |
| Longitud | 100 mm |
Detalles de producto : KSBG18-10P
Cuchilla de repuesto. Totalmente pulida. Paquete de 10 en embalaje para venta al por menor.

Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Tipo de hojas | hojas de repuesto para cúter de hoja segmentada (snap-off) de 18 mm |
| Anchura de hoja | 18 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Material | acero al carbono pulido |
| Peso | 92 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,28 € Sin IVA
/ unidad
6,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días