CUCHILLOS HOJA RETRACTIL FATMAX 0-10-778
Cuchillo de hoja retráctil FatMax®
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stanley:0-10-778
Rubix:798227914000
EAN:3253560107789
Documentos
Detalles de producto : CUCHILLOS HOJA RETRACTIL FATMAX 0-10-778
Descripción
Cuchillo de hoja retráctil con mango bimateria. Cambio rápido de las hojas mediante un botón (tecnología "Instant Change"). Botón de bloqueo de la cuchilla: evita la oscilación lateral de la hoja. Mecanismo de limpieza de la hoja.
Su resistencia a la corrosión significa que el cuchillo permanece operativo incluso en la humedad excesiva
Su resistencia a disolventes asegura resistencia a: gasolina, trementina, laca, alcohol, disolventes, alcoholes minerales
La prueba de caída asegura que el cuchillo todavía funciona aunque se haya golpeado
Se suministra con 5 cuchillas FatMax
Nariz estrecha ideal para aplicaciones de corte más precisos
Diseño ergonómico ideal para el corte de material, como una alfombra sin rasparse los nudillos
Botón de cambio instantáneo de cambio de hoja
Cuchillo de hoja retráctil FatMax®
Cualidades
Su resistencia a la corrosión significa que el cuchillo permanece operativo incluso en la humedad excesiva
Su resistencia a disolventes asegura resistencia a: gasolina, trementina, laca, alcohol, disolventes, alcoholes minerales
La prueba de caída asegura que el cuchillo todavía funciona aunque se haya golpeado
Se suministra con 5 cuchillas FatMax
Nariz estrecha ideal para aplicaciones de corte más precisos
Aplicaciones
Safe Cuts;Accurate Cuts;Pro Cuts

Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x80x220 mm |
|---|---|
| Número de hojas | 5 |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,47 € Sin IVA
/ unidad
17,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días