CUCHILLO QUICKSLIDE SPORT HOJA RETRACTIL

Cuchillo Quickslide Sport

Ver información técnica

Referencias

Stanley:0-10-813
Rubix:798585262000
EAN:3253560108137
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud de hoja75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CUCHILLO QUICKSLIDE SPORT HOJA RETRACTIL


Descripción Cuerpo de aluminio fundido con hoja de acero inoxidable de 75mm serrada y cuchilla multiusos. Mecanismo de bloqueo Interlock - mientras una hoja está abierta, la otra se bloquea para mayor seguridad. Viene con funda y cuchillas para una mejor Deslizador hoja de zinc para una mayor durabilidad y resistencia Control deslizante del pulgar, para un fácil manejo de la hoja de utilidad
Cuchillo Quickslide Sport

Cualidades

Viene con funda y cuchillas para una mejor Deslizador hoja de zinc para una mayor durabilidad y resistencia Control deslizante del pulgar, para un fácil manejo de la hoja de utilidad
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud de hoja75 mm
Número de hojas2
Materialacero inoxidable
22,75 € Sin IVA
/ unidad
27,53 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h