Referencias
Gedore:VDE 4522
Rubix:798176753000
fabricante:6690400
EAN:4010886669044

Detalles de producto : 6690400 VDE 4522 - CUCHILLO PELACABLES VDE
• con una hoja recta y resistente de acero especial
• mango de plástico elastómero resistente
• aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900
Cuchillo para cable VDE con hoja recta y resistente de acero especial mango de plástico elastómero resistente aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900

Información técnica
Atributos
| Longitud de hoja | 50 mm |
|---|---|
| Número de hojas | 1 |
| Material | acero templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,16 € Sin IVA
/ unidad
18,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
