1446 CUCHILLO MULTIUSO INOX
Cuchillo multifuncional para artesanos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:1446
Rubix:798364144000
EAN:7314150128631

Documentos
Detalles de producto : 1446 CUCHILLO MULTIUSO INOX
Cuchillo robusto con una sólida hoja de acero inoxidable para uso universal. Empuñadura de una sola pieza para comodidad y agarre seguro. Longitud total 220 mm, longitud de la hoja: 102 mm. Entregado con una práctica funda para cinturón. Disponible en un expositor de 15 unidades.
Cualidades
One-component handle for comfortable and safe grip
Supplied with a practical sheath for belt carrying
Special holster with double knife button
Robust multipurpose knife with a solid stainless steel blade
Available in 15 pieces per counter display
Supplied with a practical sheath for belt carrying
Special holster with double knife button
Robust multipurpose knife with a solid stainless steel blade
Available in 15 pieces per counter display

Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Número de hojas | 1 |
| Material | stainless steel (blade) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,41 € Sin IVA
/ unidad
7,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días