Referencias
3 Claveles:01384
Rubix:798925072000
EAN:8410990013843

Documentos
Detalles de producto : CUCHILLO CARNICERO PA. 20 CM INOX AMARILLO
Cuchillo Carnicero de hoja ancha.
Mango de polipropileno estable a altas y bajas temperaturas.
Esterilizable 135º.
Certificación Sanitaria NSF.
Color amarillo.
Disponible en medidas de 18 cm, 20 cm, 22 cm, 25 cm, 30 cm y 36 cm.
Cuchillo económico de carnicero de 20 cm y mango amarillo
Cualidades
Acero Inoxidable - Mango Polipropileno - Estampado
Aplicaciones
Carnicería

Información técnica
Atributos
| Longitud de hoja | 200 mm |
|---|---|
| Número de hojas | 1 |
| Material | acero carbono mango polipropileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,52 € Sin IVA
/ 6 unidades
93,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
