CUCHILLA PELACABLES VDE CURVADO MM

Cuchillas de desmontaje

Ver información técnica

Referencias

Knipex:98 53 03
Rubix:799300014000
EAN:4003773026549
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud de hoja28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CUCHILLA PELACABLES VDE CURVADO MM


Cuchillo pelacables VDE, con cuchilla de gancho corta y fija

Características: mangos con fundas de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Hoja de gancho corta y fija, ideal para pelar cables redondos.
Cuchilla de gancho solidamente fijada. Válido para cables redondos. Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite. Mango con protección para mejor agarre. Capuchón de protección transparente. Más seguridad por componentes blandos antideslizantes. El hueco para el pulgar y el "gancho" para los dedos al final del mango aseguran una óptima transmisión de fuerza cuando se presiona la cuchilla.
brand logo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)180x42x26 mm
Longitud de hoja28 mm
22,82 € Sin IVA
/ unidad
27,61 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días