CORONA LOS HM 2535

Cuchillas de calar de metal duro

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:LOS HM 2535
Rubix:798562991000
fabricante:25462535
EAN:4007220063583
PFERD TC hole cutter LOS HM 2535
Resumen técnico
Diámetro25 mm
Material del cuerpocarburo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CORONA LOS HM 2535


La ejecución plana (altura de la herramienta 8 mm) es adecuada para superficies planas de hasta 4 mm de espesor. La ejecución profunda (altura de herramienta 35 mm) está concebida para la utilización en superficies abombadas y materiales brutos.
CUCHILLA CALAR DE METAL DURO LOS HM 2535

Información técnica


Atributos
Diámetro25 mm
Material del cuerpocarburo
Longitud de corte35 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,02 Sin IVA
/ unidad
189,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días