Referencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):752123
Rubix:798120501000
EAN:8717154656503
Detalles de producto : 752123 SIERRA DE CORONA 46MM
Cualidades
· Profundidad de corte útil de las sierras de corona: 38 mm
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 46 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,02 € Sin IVA
/ unidad
12,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

