BROCA DIAMANTE D.08 MM

Broca para baldosas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:866803
Rubix:799177787000
EAN:3660338208782
TILE DRILL BIT Diameter mm 8

Resumen técnico

Diámetro8 mm
Material del cuerpodiamante
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BROCA DIAMANTE D.08 MM


• Efectúe un movimiento de oscilación para permitir la evacuación de polvo.
• No se apoye demasiado fuerte sobre la herramienta. Déjela trabajar.
• Perforar con agua aumenta claramente la vida útil de la herramienta.
• El afilado devuelve la potencia de corte de la herramienta.
• Velocidad de corte: EN SECO >11000 rpm - CON AGUA <3000 rpm.
SI LA HERRAMIENTA NO PERFORA, o bien el segmento está helado o se ha calentado.
• el material que se va a perforar es demasiado duro. ES NECESARIO reafilar la herramienta sobre una piedra de afilar
• ampliar el movimiento de oscilación
• rociar con agua durante la perforación.

Cualidades

Uso en taladro o moldeadora.
Se suministra con una piedra para afilar

Información técnica


Atributos
Diámetro8 mm
Material del cuerpodiamante
Longitud de corte20 mm
38,48 € Sin IVA
/ unidad
46,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días