Referencias
Pferd Tools:LOS HM 3235
Rubix:798562992000
fabricante:25463235
EAN:4007220063651




Detalles de producto : CORONA LOS HM 3235
La ejecución plana (altura de la herramienta 8 mm) es adecuada para superficies planas de hasta 4 mm de espesor. La ejecución profunda (altura de herramienta 35 mm) está concebida para la utilización en superficies abombadas y materiales brutos.
CUCHILLA CALAR DE METAL DURO LOS HM 3235
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 32 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | carburo |
| Longitud de corte | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,53 € Sin IVA
/ unidad
254,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días