ALICATE PELACABLES VDE C/MANGO 2 COMPONENTES 165 MM Q MM

Pelacables multifuncional

Ver información técnica

Referencias

Knipex:13 46 165
Rubix:799299284000
EAN:4003773079699
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaplano
Capacidad de corte3.2 mm
Longitud165 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE PELACABLES VDE C/MANGO 2 COMPONENTES 165 MM Q MM


Alicates pelacables VDE

Características: DIN ISO 5746. De acero eléctrico de vanadio, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, con filo de corte de cubierta de cable acodado, agujeros pelacables y cortaalambres. Filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). Mangos de fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

Aplicación: Para pelar y quitar la funda aislante de cables redondos y cables antihumedad (p. ej., cables NYM), especialmente adecuado para cables en posición profunda gracias a la forma estrecha de la cabeza.
Para pelar rápidamente cables redondos aislados y cables para recintos húmedos (p. ej. cable NYM). Acceso sencillo particularmente en cajas empotradas ubicadas en profundidad gracias a su forma esbelta de la cabeza y el cortante en forma de ángulo parafundas de cables. Pelado de los cables de forma sencilla y sin dañarlos gracias al filo de corte circular con límite de profundidad. Aplicación universal: orificios de precisión para pelar conductores de 0,75 - 1,5 y 2,5 mm². Con corte diagonal para cortar conductores, alambres, tornillos y clavos pequeños. Todos los filos están templados adicionalmente por inducción hasta una dureza de aprox. 61 HRC para una elevada resistencia al desgaste. 30% menos de peso que otros alicates convencionales. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Cualidades

Specifications for the pliers KNIPEX 1346165 :
Protection up to 1000 V
Stripping values : 8 -13 Ø mm
Stripping capacities : 1,5/ 2,5 mm²
Length : 165 mm - Weight : 190 g

Información técnica


Atributos
Forma de la puntaplano
Capacidad de corte3.2 mm
Longitud165 mm
Peso190 g
65,44 € Sin IVA
/ unidad
79,18 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días