PAD PLANO 09387 180MM NEGRO SEMI-FLEXIBLE

3M™ Plato Soporte para disco de fibra

Ver información técnica

Referencias

3M:09387
Rubix:799222419000
fabricante:7000110551
EAN:04054596247017
brand logo

Resumen técnico

Diámetro178 mm

Detalles de producto : PAD PLANO 09387 180MM NEGRO SEMI-FLEXIBLE


Saque el máximo partido a los discos con nuestro resistente plato-soporte para disco de fibra 3M™. Estos soportes de goma dura ofrecen un apoyo firme y consistente para los discos de fibra 3M en amoladoras de ángulo recto y otras herramientas de lijado y desbaste. Son compatibles con un gran número de placas frontales 3M, basta con elegir la densidad ideal para su tarea. Los platos se adaptan con el soporte de fibra vulcanizada en el disco abrasivo, lo que ayuda a que se adapte a la superficie para lograr un acabado consistente durante el desbaste o el lijado. Reducen las vibraciones y los golpes que degradan los discos y ayudan a garantizar que el abrasivo de mineral cerámico en el disco de fibra se autofracture de la forma diseñada, en lugar de romperse en pedazos inusuales. El soporte con agujero central de 7/8" de diámetro se fija firmemente a las máquinas de desbaste y lijado mediante la tuerca de retención de disco*. El empleo de este plato para disco de fibra le ayuda a sacar el máximo partido de cada aplicación de acabado en carrocerías de vehículos y de todo el proceso completo en carrocerías de vehículos. *Se vende por separado

Cualidades

Aloja discos de fibra de 5" de diámetro x orificio central de 7/8" 3M™.
La construcción de goma dura actúa con el soporte del disco de fibra para lograr un apoyo consistente.
Reduce las vibraciones para aumentar la comodidad del operario
Diseñado para resistir golpes y aumentar la vida útil del abrasivo
Compatible con diversas placas frontales 3M para el lijado y el desbaste (fino o basto)

Aplicaciones

Para su empleo con diversas placas frontales a la hora de sujetar los discos de fibra de acción dual de 5" en amoladoras de ángulo recto y para maximizar la vida útil de los discos abrasivos

Información técnica


Atributos
Diámetro178 mm
36,45 € Sin IVA
/ unidad
44,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días